※フレンジ(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-VE102WPV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05〜 雅 85704554 DM-VE102WPV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05〜 雅 85704554 DM-VE102WPV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05〜 雅 85704554

車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05〜

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ワインパープル 色(フレンジ)ブラック 注文コード85704554 品番DM-VE102WPV
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ワインパープル 色(フレンジ)ブラック 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
17レンジャーワイド オートライトセンサー無し(ベッド有・無共通) H29/05〜
※オートライトセンサー付き車は不可(NO.119が対応)
※こちらの商品はビニール加工が施されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする