※フレンジ(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-VE67BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.67 グランドプロフィア H15/12〜H29/04 雅 85721406 DM-VE67BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.67 グランドプロフィア H15/12〜H29/04 雅 85721406 DM-VE67BKV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.67 グランドプロフィア H15/12〜H29/04 雅 85721406

車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.67 グランドプロフィア H15/12〜H29/04

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 色(フレンジ)ホワイト 注文コード85721406 品番DM-VE67BKV
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ブラック 色(フレンジ)ホワイト 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
グランドプロフィア H15/12〜H29/04
※こちらの商品はビニール加工が施されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする