アイビッグ
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
内容量
1本
長さ(m)
7
注文コード
85796674
品番
30514
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
長さ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途
玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。
長さ(m)
7
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
幅(mm)
50
等級
JIS3等級
JIS規格
適合品
最大使用荷重(t)
直吊:1.6、チョーク吊:1.28、バスケット吊60度:2.72
色(本体)
青
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。
※スリングが破損した場合は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650