※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MR13BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07〜H19/01 雅 85820483 DM-MR13BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07〜H19/01 雅 85820483 DM-MR13BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07〜H19/01 雅 85820483 DM-MR13BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07〜H19/01 雅 85820483

車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.13 UU-エルフ標準 H05/07〜H19/01

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 色(フレンジ)ブラック 注文コード85820483 品番DM-MR13BK
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ブラック 色(フレンジ)ブラック 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフ標準 H05/07〜H19/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする