NXN-17S ネクスタ(間口1790mm) イナバ 85837087

※色見本

NXN-17S ネクスタ(間口1790mm) イナバ 85837087 NXN-17S ネクスタ(間口1790mm) イナバ 85837087

ネクスタ(間口1790mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85837087 品番NXN-17S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

優れた操作性・防犯性・安全性
鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。また安全性に配慮して本鍵をかけられても庫内から開錠でき、鍵の位置が確認できるレンズ付きです。
滑りの良さがいつまでも。
上部・下部共に耐久性に優れたアルミレールを採用。また下部レールには半開き防止用の戸車乗り上げ加工が付けてあります。
頑丈な床&棚板
床の耐荷重は6000N/m2、棚板強度は2000〜2500N/m2。どちらも業界最高水準の頑丈さです。
収納力アップ
パネルとJフック(3個)により、スポーツ用品やガーデニング用品といった様々な小物を取りやすい所に掛けて保管できます。また、市販品のS字フックも引っ掛けられます。
扉の合わせ目には新開発のパッキンを採用することで、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。また、扉の板厚は業界最厚の0.8mmとなっています。
引き込み式2枚戸タイプは右・左開き選択可能で、扉は現地でスライダーと戸車を入れ替えるだけで、右開きにすることができます。
棚調節は簡単。棚板の高さは棚フックで、収納物に合わせて設定できます。
ユニバーサルデザインの把手
どこを触っても開けやすいアルミ製の把手は指先にフィットするようカーブを付けています。
庫内の換気に配慮
イナバ独自の換気ガラリ採用で、庫内温度の上昇を抑えます。

高さ(mm)2075 シリーズネクスタ 扉形式引き戸 間口(mm)1790 奥行(mm)950 床面積(m2)1.70(0.52坪) 付属品棚板4枚、組立工具 質量(kg)163 プレミアムグレー タイプ引き込み式2枚戸 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)998×1770
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85837227
2022-01-24
用途:
町内に公園に設置
上岡店舗設計 様 (建設業・工事業)

丈夫でデザイン性に優れ使いやすい商品です。
他の公園の管理者もこれをサンプルに購入されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする