LKFB60EF-B フリクションボール3(0.5) パイロット 85840237

LKFB60EF-B フリクションボール3(0.5) パイロット 85840237 LKFB60EF-B フリクションボール3(0.5) パイロット 85840237

フリクションボール3(0.5)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85840237 品番LKFB60EF-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。

種類多色ゲルインキボールペン 方式スライドレバー式 インク色黒・青・赤 インクフリクションインキ 先端ボール径(mm)0.5 色数3色 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ極細
注意
※証書類・宛名書きには使用できません。
※60℃以上になる場所に放置しないで下さい。インキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※感熱紙など紙の種類によっては、消去に不向きな場合があります。
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85840237 LKFB60EF-B 33236833 LKFBS60EF-B フリクションボール3 スリム 05 パイロット フリクションボール3 スリム 05 パイロット 1本 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85840264
2019-06-21
用途:
営業メモ
モリリン株式会社 様 (卸売・小売業)

ボディーの色が気に入ってます。書きやすいし消せるのがいいですね。

対象商品:
85840237
2018-08-13
用途:
事務帳票下書き・原稿の作成及び構成
運輸・通信業

すらすらと滑らかに書きやすく、誤記した際にもさっと消せるのでごちゃごちゃしなくて綺麗に仕上がる。

対象商品:
85840237
2018-03-04
用途:
筆記具として利用
製造業

黒・赤・青のフリクションボールペンを使っていますが、個々を持ち替える事無く利用できて大変便利です。ありがとうございます。

対象商品:
85840246
2017-12-21
用途:
記入するとき

間違えたらすぐに消せるので、とても便利です。ただ、3色ペンはもう少し細い方が好みです。

対象商品:
85840273
2017-08-02
用途:
事務作業
株式会社松尾機型 様

書き間違えもすぐに消せるので使いやすく満足しています。でも冬、現場でノートに書いたものを説明していたらストーブの近くだったせいで全部文字が消えてしまったので大変驚きました。

対象商品:
85840237
2017-10-10
用途:
会社でメモをとるとき

3色は黒・赤・緑だとよいと思います。インクの減りがすごく早いので替え芯の買い置きが必要です。

対象商品:
85840255
2017-04-17
用途:
事務処理

書きやすく誤記してもきれいに消えるので重宝してます

対象商品:
85840246
2017-06-23
用途:
図面のチェック用
株式会社山下電業 様 (建設業・工事業)

図面をチェックする時に色のついたボールペンだと分かりやすいので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする