LKFB2SEF-DBN フリクションボール3 ウッド パイロット 85840325

フリクションボール3 ウッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ダークブラウン
内容量1本注文コード85840325品番LKFB2SEF-DBN
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グリップ部にカバ材を採用しました。木の質感が楽しめるとともに、木目をそのまま活かすことで1本1本が異なる模様となります。
1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。

用途
設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色色(軸)ダークブラウン線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85840325
2016-12-22
用途: 事務作業
製造業

高級感があっていいですね。
インクの出具合もGood
ちょっとしたメモを取るのには最適です。

対象商品 : 85840325
2017-01-20
用途: 文字を書く
製造業

デザインがいいです。
インクがよく出ますので、文字は思ったより太目です。

対象商品 : 85840325
2016-09-17
用途: 事務
建設業・工事業

プラスチックでも少し高級感あり?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする