ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 85840386 品番 B860
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。

ねじの呼びM8 外径(Φmm)12.0 ボルト長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)12.5 穿孔深さ(mm)40 最大取付物厚さ(mm)7 用途コンクリート用。 トラスコ品番473-3088 質量(g)47 タイプおねじ 表面処理六価クロメート 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)13.0 剪断最大荷重(kN)10.5 スリーブ長(mm)35
注意
※メーカーが指定するドリル径及び穿孔長さにて施工して下さい。アンカーの打込みには専用打込棒が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85840456
2020-05-15
用途:
アンカーの強度が必要なとき使ってます

強度が出る構造がシンプルで良いです
信頼できるアンカーですが
12Mで18mmのコンクリートキリが必要なので
必要に応じて使い分けています。

1人が参考にしています
対象商品:
85840422
2017-10-12
用途:
空調設備の設置
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社 様 (建設業・工事業)

本数多く安価でしたが、必要にして十分。数本程度の施工なら、アウタースリーブを潰すつもりであれば専用の打ち込み工具も不要ですが、施行本数多ければ用意しておいたほうがベターです。(あたり前ですが)

対象商品:
85840395
2017-12-07
用途:
機器の固定
建設業・工事業

使用しやすかった。次回も機会があれば使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1546:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする