曜日別特売
HB38120 ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー) 85840605

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじの呼びW3/8
ボルト長さ(mm)120
ドリル径(Φmm)14.5
内容量1箱(200本)注文コード85840605品番HB38120
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。

用途コンクリート用。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)13.8ボルト長さ(mm)120ドリル径(Φmm)14.5穿孔深さ(mm)45最大取付物厚さ(mm)58タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.0剪断最大荷重(kN)14.0スリーブ長(mm)40
注意
※メーカーが指定するドリル径及び穿孔長さにて施工して下さい。アンカーの打込みには専用打込棒が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85840456
2020-05-15
用途: アンカーの強度が必要なとき使ってます

強度が出る構造がシンプルで良いです
信頼できるアンカーですが
12Mで18mmのコンクリートキリが必要なので
必要に応じて使い分けています。

1が参考にしています
対象商品 : 85840422
2017-10-12
用途: 空調設備の設置
エヌエイチパーキングシステムズ株式会社建設業・工事業

本数多く安価でしたが、必要にして十分。数本程度の施工なら、アウタースリーブを潰すつもりであれば専用の打ち込み工具も不要ですが、施行本数多ければ用意しておいたほうがベターです。(あたり前ですが)

対象商品 : 85840395
2017-12-07
用途: 機器の固定
建設業・工事業

使用しやすかった。次回も機会があれば使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1546:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする