KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の セットアンカー(スリーブ打込式)
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
85840824
品番
SUS B16160
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
ねじの呼び
M16
ドリル径(Φmm)
22.5
適合材
コンクリート
トラスコ品番
473-4351
質量(g)
363
用途
コンクリート用。
タイプ
おねじ
ボルト長さ(mm)
160
外径(Φmm)
21.7
最大取付物厚さ(mm)
63
最大引張荷重(kN)
38.0
剪断最大荷重(kN)
45.0
穿孔深さ(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ長(mm)
60
注意
※メーカーが指定するドリル径及び穿孔長さにて施工して下さい。アンカーの打込みには専用打込棒が必要です。