ホーク・アンカーボルト用専用打込棒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85841086 品番 SB-10 ロング
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ径M10 適合ねじM10 適合(アンカー)B1070、B1080、B10100、B10120 全長(mm)200 内径(Φmm)10.2 仕様使用手ハンマー 1.3kg 用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841147
2026-03-12
用途:
アンカー打設
有限会社トキタ 様 (建設業・工事業)

ロングなのでアンカーか頭にあたらず施工できました とても使いやすい

2025-02-25
用途:
現場工事に
建設業・工事業

ボルトアンカーの打ち込みにはやはり専用工具が必須。打ちやすくちょうどいいです。
打ち込み棒とは関係ないが、できればホークアンカー自体をもっと小売りしてほしい。多い。

対象商品:
85841095
2023-11-30
用途:
公園の遊具施工時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

アンカー打設時に必須アイテムです。安価で強度もありそうです。

対象商品:
85841077
2019-01-07
用途:
アンカー打ち込み時
株式会社神鉄コミュニティサービス 様 (サービス業)

全長が120mmのタイプのホーク・アンカーボルトは、打ち込み時ボルトがあたり打ち込みができません

対象商品:
85841077
2018-12-10
用途:
アンカーボルト打ち込み
サービス業

ボルト長さ120mmのホークアンカーボルト打ち込み時、打ち込み棒の筒の長さが足らずに、ボルトに当たり打ち込み出来ません。
適用のアンカーボルトは、120mmまででした。

対象商品:
85841113
2018-03-01
用途:
アンカー打設

品質に問題うりません。
材質も良さそうで、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする