Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式インパクトレンチ
充電インパクトレンチ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85841366
品番
EZ7552X-H
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
ブレーキ付、防塵耐水(IP56)
高力ボルト:M12〜M18・普通ボルト:M12〜M24
電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m)
正逆同トルク/470[4790]
締付能力(普通ボルト)
約320本ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め) 約720本ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(1秒締め)
締付能力(高力ボルト)
M24/M20/M16
長さ(mm)
214
幅(mm)
77
高さ(mm)
252
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
EZ9L54
付属品
-
トラスコ品番
467-9881
質量(kg)
2.6
色
グレー
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1550
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜2400
チャック(mm)
□12.7(ピンタイプ)
バッテリー
リチウムイオン電池LS
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
60
締付ボルト(本数)
【仮締め本数(目安・フル充電で)】ボルト(M24×25mm・板厚10mm・高力ボルト(3秒締))約220本、ボルト(M20×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2.5秒締))約250本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・普通ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm・普通ボルト(1秒締))約640本
振動3軸合成値(m/s
2
)
14.9