Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の ブロワ/集じん
工事用充電ブロワ(本体のみ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85841375
品番
EZ37A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
連続使用時間(分)
(目安・フル充電で)
14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分
14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分
14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分
14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分
18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分
18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分
仕様
【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】
14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分
18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分
風速(m/s)
【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0〜約60、18V(EZ9L51)使用時:0〜約70
質量(kg)
1.2(本体のみ)
付属品
ノズル
トラスコ品番
468-8864
長さ(mm)
370
幅(mm)
148
高さ(mm)
213
電圧(V)
14.4/18
風量(m
3
/min)
0〜約3.0
適合バッテリー
EZ9L54
注意
※電池パック、充電器別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85841375
EZ37A1
44038787
EZ37A1X-B
工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)