※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USA2025-25 インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ 85841402 USA2025-25 インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ 85841402 USA2025-25 インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ 85841402

インサートクリップ ワンプッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合外径(Φmm)20〜25 注文コード85841402 品番USA2025-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合外径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。
取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。
被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。

許容荷重(kg)4 適合外径(Φmm)20〜25 プラグ(mm)25 適合管径(Φmm)(被覆樹脂・保温5mm)10、(被覆樹脂・保温10mm)-、(サヤ)16・18、(CD)14・16、(PF)14・16、(ガスフレキ)15 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)25以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする