※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSS20-25 インサートクリップ ダブルホールド インサートクリップ 85841436 DSS20-25 インサートクリップ ダブルホールド インサートクリップ 85841436 DSS20-25 インサートクリップ ダブルホールド インサートクリップ 85841436

インサートクリップ ダブルホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合外径(Φmm)20〜25 注文コード85841436 品番DSS20-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合外径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。
サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。
左右の口径違いも施工可能です。
ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。

タイプホールド型 適合外径(Φmm)20〜25 挿入深さ(mm)25以上 許容荷重(kg)3 適合管径(Φmm)(被覆樹脂・保温5mm)10・13、(被覆樹脂・保温10mm)-、(サヤ)16・18・22、(CD)14・16、(PF)14・16、(VVF/2×2mm)片側3〜4束×2、(ガスフレキ)15・20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする