※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESS 22 インサートクリップ シングル インサートクリップ 85841481 ESS 22 インサートクリップ シングル インサートクリップ 85841481

インサートクリップ シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合外径(Φmm)21〜26 注文コード85841481 品番ESS 22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は適合外径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。
床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。
ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。

許容荷重(kg)3 適合外径(Φmm)21〜26 適合管径(Φmm)(被覆樹脂・保温5mm)10・13、(被覆樹脂・保温10mm)-、(サヤ)18・22、(CD)16・22、(PF)16、(VVF/2×2mm)4束、(ガスフレキ)15・20 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)30以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする