※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKS 20-40 インサートクリップ 万能 インサートクリップ 85841542 DKS 20-40 インサートクリップ 万能 インサートクリップ 85841542 DKS 20-40 インサートクリップ 万能 インサートクリップ 85841542

インサートクリップ 万能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合外径(Φmm)20〜40 注文コード85841542 品番DKS 20-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合外径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。

適合外径(Φmm)20〜40 挿入深さ(mm)25以上 許容荷重(kg)3 適合管径(Φmm)(被覆樹脂・保温5mm)16、(被覆樹脂・保温10mm)10・13、(サヤ)22・25・28・30、(CD)22・28、(PF)22・28、(VVF/2×2mm)7〜10束、(ガスフレキ)20・25・32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする