Zロック 25(ブリスターパック入リ)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様尺相当 注文コード85841612 品番ZL25-55SCB
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はテープ長さ・目盛仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング) テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、 減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番377-3272 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦78×横77×奥43 本体質量(g)340
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862902
2020-08-04
用途:
建具製作、採寸時、製作時
有限会社野澤建具製作所 様

再購入です。丈夫で、正確、かつシンプル構造、余計な装備はないです。
あるのは、伸ばした時のロック機構と、巻き戻しの時のブレーキは付いています。
このブレーキがあることによって、先端部の寿命が格段に延びている感じがします。以前は勢いよく巻き戻るため先端部のへたりがはやかったです。外周のゴムは滑り止めあるため、しっかり手にはまります。先端部を保護する形状のため落下による先端部の変形が少ないです。
まだ、商品が届いていませんがいつも使っているのでレビュー書かせてもらいました。

対象商品:
05862902
2016-05-26
用途:
黄色の表示が見やすい
クボデン 様 (建設業・工事業)

黄色の表示が見やすいと思います 暗いところで白い表示より
黄色の表示の方が見やすいと思います。

対象商品:
05862902
2017-02-25
用途:
材料の切断など

いつも使用しているので、問題ありません。価格がもう少し安ければなお良いです、、、

対象商品:
05862902
2013-02-21
用途:
大型機械が置いてある工場ですく艇に使います。
株式会社サンド 様

測定面が黄色でしたので、従来の白と使い勝手はどちらが良いかと不安なところがあります。新しいので、測定面の表示はとても見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05862927
2013-05-30
用途:
寸法取り

遠方に伸ばして寸法取りをする際に、折れにくく計りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする