セフコンベ ロック - 22

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)7.5 注文コード85841655 品番SFL22-75BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はテープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。
高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。
安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。
片手で着脱OKです。
口許にショックアブソーバーを採用。
取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。

取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内
厚さ:5.5以内
種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番292-0514 長さ(m)7.5 外形寸法(mm)縦86×横78×奥50 本体質量(g)364
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:399

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする