スパコン ロック

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)25 注文コード85841752 品番SP2555BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はテープ幅・校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦79×横79×奥40 本体質量(g)310
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85841752 SP2555BL 20920237 SP2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) スパコン  ロック タジマツール(TJMデザイン) スパコン ロック タジマツール(TJMデザイン) 1セット 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862631
2020-10-19
用途:
現場調査 他

19mm幅だとちょっと腰が足りないし、25mm幅だと重すぎるので22mm幅は何にでも使えて便利です。

対象商品:
05862613
2020-03-27
用途:
内装工事
ウメヤス建築 様

スケールは色んな週類がありますが こちらの商品は値段は少し高いですが 使い勝手が良く とても丈夫です。
また購入します。

対象商品:
05862631
2020-01-21
用途:
型枠作業
宮地工務店 様 (建設業・工事業)

丈夫で長持ちします。文字も見やすく22ミリの幅がすごく使いやすいです。

対象商品:
05862613
2015-05-19
用途:
測量

バネがステンレスなので錆に強く、壊れにくいので非常に値段以上の価値はあると思います。

対象商品:
05862613
2018-02-09
用途:
大工仕事
ウメヤス建築 様

安いものだとすぐ壊れてしまいます。
主人はスパコン以外は嫌だと・・・
間違いない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする