タジマツール(TJMデザイン)
ハイ19尺相当目盛付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85841822
品番
H1955SBL
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スタンダードタイプ
種類
フリー
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
尺相当目盛付(182/33m)
目盛種別
両面
タイプ
ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
374-9282
長さ(m)
5.5
外形寸法(mm)
縦67×横62×奥33
本体質量(g)
225
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。