ロック 16

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 注文コード85841874 品番L16-55BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品はテープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイプ

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能 爪部0点補正移動爪 外形寸法(mm)縦65×横70×奥26 本体質量(g)188 長さ(m)5.5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85841874 L16-55BL 02450497 L16-55 ロック 16 タジマツール(TJMデザイン) ロック 16 タジマツール(TJMデザイン) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
室内外の作業

ロック式であること,適度な長さが測定できること,を念頭に本商品を選びました.使い心地は抜群です.

対象商品:
05861992
2024-07-25
用途:
日曜大工、材料購入時の計測時
教育・研究機関

同デザインの2mを数年前に電工試験の為に入手していました。長いものが欲しくて購入しましたが間違えてロック無しを選んでいました。やはりロック付きの方が使いやすいしストラップも付いていて良いです。お値段高くてもこちらの方がお得です。青色ボディーも気に入っています。

対象商品:
02450497
2021-01-04
用途:
鉄骨加工
有限会社フルサワ工業 様

同じもので色違いがあるといいなぁといつも話しております。

対象商品:
05861992
2018-05-18
用途:
寸法計測に

小さくてポケットに入れていても気にならない。何故か評価が良くないですが、私の評価は最高点です。スタンダードメジャーの名品です。

2人が参考にしています
対象商品:
05861992
2014-12-14
用途:
木工家具製作作業

つめの可動部の段差が大きくて、つめの手前で引っかかり、使いずらい。
もしかしたらB品?交換出来るのであれば引っかからないものに交換してほしい。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

対象商品:
05861992
2013-06-04
用途:
検査測定

1年以上使用すると目盛りが消えてきます。

対象商品:
05861992
2008-07-19
用途:
製作時や検査時の寸法の計測、確認。
有限会社第一産業 様

端のフックの遊びで誤差が生じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする