L22-75SBL ロック 22尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 片面目盛 85841917

L22-75SBL ロック 22尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841917 L22-75SBL ロック 22尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841917 L22-75SBL ロック 22尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841917

ロック 22尺相当目盛付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85841917 品番L22-75SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,770
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイプ。
2通り使えるロック機構。
高性能22mm幅テープ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当目盛付(182/33m) 目盛種別片面 タイプベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 トラスコ品番813-4570 外形寸法(mm)縦77×横77×奥36 本体質量(g)342
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862157
2023-11-10
用途:
建設作業時
建設業・工事業

尺付きのもの、表示も大きく使いやすい。
小さなホームセンターなどは取り扱いがないので、ネットで購入できるのは有り難いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする