タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
Zロック 25 (ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85841987
品番
ZL25-80SCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,690
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、
ストラップ付
大型ベルトクリップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
衝撃から爪を守るフックガードバンパー
長さ(m)
8
本体質量(g)
458
外形寸法(mm)
縦89×横88×奥42
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
尺相当目盛付(182/33m)
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85841987
ZL25-80SCB
05862927
ZL25-80CB
Zロック 25(ブリスターパック入リ)
タジマツール(TJMデザイン)
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)