ESW-100 エンジニヤスーパーワイド タジマツール(TJMデザイン) 85842032

エンジニヤスーパーワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台長さ(m)100注文コード85842032品番ESW-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,430

一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
土木・建築重測量用、海岸・河川・泥地の測量にも使用可能
補正説明書付
肩掛け紐付
スチール製遊転ケース入
空転防止機構付

長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)外形寸法(mm)縦445×横330×奥40本体質量(g)4100標準張力(N)100トラスコ品番377-1482材質(ケース)スチールテープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85842032ESW-10054299894HSW3-100ESW-100 エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 54299894エンジニヤスーパーワイドはや巻100mタジマツール(TJMデザイン)1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする