シムロン - L はや巻

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)50 注文コード85842154 品番YSL3-50
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用

長さ(m)50 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 外形寸法(mm)縦320×横220×奥45 本体質量(g)930 製品質量(g)930 用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 1目盛(mm)表(白):2、裏(黄):5 標準張力(N)20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
地元の方を呼んだ境界確認等
株式会社日航コンサルタント 様 (その他業種)

使い勝手も良く,また,早く届いたのでたすかりました。

対象商品:
10031305
2024-08-29
用途:
不動産関連(土地の測量など)
株式会社テラコーポレーション 様 (不動産業)

仕事柄、一人で作業することが多く、巻き取りに時間がかかるのはかなりストレスでしたが、これは本当に早くてビックリしました。最初30mを購入しましたが、良かったので今回50mを購入しました。知り合いにも勧めています。

1人が参考にしています
2024-10-31
用途:
測量作業
建設業・工事業

色々使用してきたが、この巻き尺が一番使い勝手が良い

1人が参考にしています
対象商品:
85842154
2023-06-21
用途:
測量時
建設業・工事業

申し込みから2日後に届きました。梱包の状態、中身の状態ともに満足しています。また、巻くときも想像通り軽く、早く気に入っております。

1人が参考にしています
対象商品:
85842154
2023-02-24
用途:
水道工事の検査
株式会社今村建設 様 (建設業・工事業)

とてもスムーズな巻き取りで最高です。
ただ、巻き取りの端部0〜10cmのところが
いつも切れてしまい捨てることになるので、
そこを強化していただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
85842154
2022-06-20
用途:
測量などで距離を測る作業
西九州開発エンジニア 様 (サービス業)

30年ほど購入した30m巻きを使用しておりましたので今回現場で使用しましたが、速巻きのうたい文句通り軽い巻き取り速度には驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
85842154
2022-08-30
用途:
測量時
建設業・工事業

巻取りが早く、テープの周辺がガードされているので、傷みが少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
85842154
2022-02-08
用途:
測量等
株式会社鶴居建設 様 (建設業・工事業)

値段も、頼んでからのスピードも大変満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする