画像準備中

等厚曲尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 目盛仕様表/尺相当目1段尺5寸裏/特目(角目・丸目・ホゾ目) 注文コード85842294 品番KAGIN-TS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,520
この商品は目盛仕様5種類から選べます 他の種類を見る

コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字採用です。TIG溶接により強度がアップしました。
読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるネームスペース付。
墨がはねても、たれてもひと拭きで落とせる・

目盛仕様
表/尺相当目1段尺5寸
裏/特目(角目・丸目・ホゾ目)
厚さ(mm)1.1 質量(g)76
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする