タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺
尺とり虫
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
3倍長mm(尺相当)/収納長(尺相当)2010(6尺6寸)/745(2尺5寸)
注文コード
85842303
品番
SHAK-20S
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製伸縮スケール
尺を優先した「3倍伸縮」のスケール
読取点が移動しない1方向スライド式
文字が大きくフラットなクリアー目盛
精度±1.0mm/m
長さ(mm)
3倍長mm(尺相当)/収納長(尺相当)
2010(6尺6寸)/745(2尺5寸)
外形寸法(mm)
縦745×横40×奥22
本体質量(g)
520
製品質量(g)
520
仕様
2m3段
トラスコ品番
813-4629
材質(本体)
アルミ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。