タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の ガイド定規
フリーガイドオプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85842687
品番
FG-KTL
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
風車形状で締め付けやすい、フリーガイド用固定つまみ
材質
(ツマミ部)ABS樹脂・真鍮
仕様
ロングサイズ用
適合
FG-P600、FG-P1000
外形寸法(mm)
縦41×横41×奥6
本体質量(g)
13