アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85842766 品番ALB-210FB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。
刃先衝撃(高周波)焼き入れ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。

刃渡り(mm)210 歯ピッチ(mm)3 用途仮枠・剪定用鋸替刃 仕様アサリ有り ピッチ(mm)3 刃長(mm)210 本体質量(g)36 板厚(mm)0.7 材質(刃)スチール 切り幅(mm)1 切り溝幅(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
剪定作業
農・林・水産業

庭木の剪定から、柿、栗、硬い梅の木の剪定に使用していますが、切れ味と耐久性が良いです。
刃の長さのわりに太い木が切れます。

対象商品:
85842766
2021-07-08
用途:
刃だけ取り換え可能なんだ
サービス業

ノコギリは切れなくなると、昔は研いでいました。今は研ぐことも難しくなった。柄の部分を残して刃のみ交換できれば経済的です。

2020-08-15
用途:
替刃の交換
吉積グリーン 様 (建設業・工事業)

値段も手頃で切れ味もよくあとは耐久性がよければ満足できる品です。

対象商品:
85842766
2017-09-08
用途:
現場で丁張を掛ける際に。
建設業・工事業

切れ味がとてもよくていつもタジマさんの商品を使っていたら、先日
、別の方にフッ素ブラックの刃にした方が良いよと勧められたので
試しに使用したらとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする