パーフェクト墨つぼ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 糸の長さ(m)20 注文コード85842845 品番PS-SUM10T-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は糸の長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。

糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)15 付属品「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) トラスコ品番813-4773 外形寸法(mm)縦215×横80×奥40 本体寸法(mm)218 本体質量(g)197 製品質量(g)200 糸の太さ(mm)細0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85842845 PS-SUM10T-W 10032617 PS-SUM-W パーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン) パーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン) 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06069235
2018-07-09
用途:
大工工事
建設業・工事業

中の墨を入れる部分が綿になっている製品がいいですね。水を入れる頻度が全然違います。
スポンジは駄目です。綿に替えようと思っています。

1人が参考にしています
2014-06-29
用途:
設備工事のすみ出し作業
建設業・工事業

良い製品と思います。
値段も安かったですし。

対象商品:
06069235
2016-12-04
用途:
現場作業

写真が古いままなのに気が付かず、購入してしまいました。
届いた商品はすでに持っていたのでがっかりです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品画像を差し替えいたしました。
ご指摘有難うございました。
以後このようなことの無いよう情報更新に努めます。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
06069235
2016-07-06
用途:
ライン引き
運輸・通信業

専用の墨が別売なのに気が付かず、使用出来なかった。

対象商品:
10032617
2013-05-17
用途:
現場作業

写真の商品と想い注文、送られて来た商品は形の違う商品、写真と違う商品で此方としては、あまり印象はよくない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けしました。画像登録には十分注意させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする