携帯用墨つぼ ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 最大容量30mlの墨タンク 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。 つぼ部が回転するので握り手に合せて最適なポジションがつくれる首振りヘッド 自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。 墨含みの良い新素材メッシュフェルトタイプつぼ綿「パーフェクト墨つぼ21用つぼ綿」標準装備 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備 簡易下げ振りとして使えます。 糸替え時に便利な糸通し棒付 つぼ部が回転するので握り手に合わせて最適なポジションが作れる首振りヘッド。 自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが簡単に行えます。 狭い所にも各慈雨に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
今まで 使ってた墨ツボと全く壊れにくいラインもはっきりして、満足してます。これからもこちらの墨ツボを使っていこうと思います
ロックレバーがもう少し使いやすければ良いなと思いました。今までに使用してきた墨ツボで1番使いやすく満足しています。