スーパー墨汁

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 85842924 品番 PSB2-180
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

墨つぼ糸に最適
乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。
塩分を含んでいません。
竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。

種別墨汁 外形寸法(mm)縦163×横57×奥34 本体質量(g)236 材質(容器)LDPE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06069323
2021-07-10
用途:
型枠工事

セパのピッチ割の墨出しに使っています。
何十年もこのシリーズを使っていますが
他社に変える気がしないくらい気にいってます。

対象商品:
85842924
2018-11-07
用途:
日曜大工 板取
その他業種

ピーライン墨ツボXXの墨に使用しています。糸になじみやすく、しっかり
墨が打てます。

対象商品:
85842924
2017-11-02
用途:
親墨をだす。
建設業・工事業

墨糸がスムーズに稼働するし詰まりの恐れが無く快適に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする