パーフェクトキャッチG450

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85842967 品番PCG-B400B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます
下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます
見やすい蛍光黄色糸を使用
替針(据付針)1本付
付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
自動静止構造で素早く止まる下げ振り、「ピーキャッチクイックブラ400」付

下げ振り質量(g)100〜1000 仕様自動巻取式、下げ振り付 材質(下げ振り)スチール 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦103×横120×奥30 本体質量(g)650 材質(カバー)エラストマー樹脂 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100〜1000 材質(糸)ナイロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85842967 PCG-B400B 19101678 PCG3-B400R パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする