パーフェクトスーパー如意棒

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85843021 品番PCT-SPNY
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。

用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様アルミ角パイプ4段継 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44 本体質量(g)1200 伸縮範囲(mm)1640〜4100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
たちはかり

目盛りがあればよかった。
自分たちで自ら目盛りを入れられるようにスライドに余裕が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする