IDEC(和泉電気)
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
入力仕様
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
デジタル入力(DC24V):12、アナログ入力:4
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85845191
品番
FT1A-H12RA
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電源(V)
DC24
入出力点数
12点(8/4)
入力仕様
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
出力
4点10Aリレー
プログラムメモリ
12KB
インターフェース
USB mini-Bポート、メモリカートリッジポート