IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85845261
品番
FT1A-H24RC
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電源(V)
AC100-240
出力
4点10Aリレー、4点2Aリレー
インターフェース
USB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2)、メモリカートリッジポート
入力仕様
デジタル入力(DC24V):16、アナログ入力:-
入出力点数
24点(16/8)
プログラムメモリ
48KB