曜日別特売
NL-003YY ナイトリーダー安全ベスト ホーケン 85851473

NL-003YY ナイトリーダー安全ベスト ホーケン 85851473
NL-003YY ナイトリーダー安全ベスト ホーケン 85851473

ナイトリーダー安全ベスト

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)黄色
テープ地色黄色
内容量1着注文コード85851473品番NL-003YY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の際の身元確認可能です。

材質ナイロンメッシュ、PVC反射テープテープ幅(mm)70(反射テープ)ウエスト(cm)115~140着丈(cm)60機能ネーム・血液型記入タグ付種類ベスト型テープ地色黄色色(本体)黄色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 屋外での梱包

周りへの存在感をアピールするのに、重宝しています。
ショート丈もいいです!

対象商品 : 22463166
2020-12-16
用途: スーパーカブ110に乗車時に使用
卸売・小売業

オートバイに乗車時は他車からの視認が必要と思い
特に夜間には安全面において重要なアイテムと感じ購入した。

対象商品 : 85851482
2021-06-21
用途: 荷物の積み下ろし作業時
株式会社ロジスター運輸・通信業

たびたび購入しています。価格、品質共に満足しています。

対象商品 : 85851482
2018-03-07
用途: リフト作業

ホームセンターで購入していましたが、こちらの商品に変更しました。反射部分の幅もちょうどいいし、ボタン留めなのが一番気に入っています。

対象商品 : 22463166
2021-04-28
用途: バイク運転時の注意喚起のため
卸売・小売業

2~3か月でサイドの反射テープが切れてきたので、糸で補修をした。
以前同様の商品をホームセンターで購入したものは4年程使用したのだが
それなりに柔らかくなったが切れることはなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 22463166
2019-06-19
用途: 工場内パトロール時
運輸・通信業

前にスナップがついているので、そちらでも固定できるかと思ったのですが、普通にマジックテープ固定でした。

2が参考にしています
対象商品 : 22463166
2018-04-10
用途: 屋外作業
稲敷設備工業株式会社建設業・工事業

親切な対応
迅速な対応
素晴らしい対応でした
ありがとうございました

対象商品 : 85851473
2016-11-15
用途: 駅構内でトラックから降りる際に着用

コストパフォーマンスで購入した。
納期も早く、満足している。
耐久性は、価格並だと思われる。
今後も購入する予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする