77544 車種別HOTGRIPキット(エンド非貫通115mm/コネクタータイプ) DAYTONA(デイトナ) 85851744

車種別HOTGRIPキット(エンド非貫通115mm/コネクタータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85851744 品番77544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。

消費電力(W)約18 適合車種アドレスV125S/ベーシック/SS<L0/3>※リミテッド<ZL1/3>は不可、アドレスV125/G<K5/6/7/9>※リミテッド<ZK7/9>は不可
注意
※グリップ固定は付属のグリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でも当社では一切責任を負いかねます。また、車体装着後の断線トラブルは保証対象外です。予めご了承ください。
※バッテリープラス側端子カバーへの挿入のしやすさを考慮して、純正バッテリー端子固定ボルトよりも幅狭のY型端子(Φ4)を採用しております。端子の先開部をボルトネジ山に沿って挿し込み、横に広げたY型端子が不用意に抜けない状態で確実に取り付けてください。
※付属のスロットルスリーブはリブ無しタイプの純正類似品です。2013年8月以降の入荷品より、樹脂色は白→黒に順次切り替わります。また、スロットル開度やグリップ挿入クリアランスは純正と若干異なりますので、予めご了承ください。
※リレー本体やスイッチ、ハーネスなど、この商品の構成部品は完全防水設計ではありません。ご使用期間の多寡によらず、雨水や浸水などによる部品故障は保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする