ロールスクリーン ティオリオ 無地

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85853485 品番 TR-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。

シリーズティオリオ 幅(cm)45 高さ(cm)135 アイボリー タイプ無地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
事務所の窓
株式会社白山測量 様 (サービス業)

色が少し薄かったが長いこと使用するとなれるかもとおもいます

2025-07-18
用途:
事務所の日除け
山梨第一貨物株式会社 様

取付け簡単で、スクリーンを下げているときも明るいカラーの為、室内の雰囲気が暗くならない。もちろん日差しは遮ってくれるので室内の温度上昇を抑えてくれます。

2025-05-23
用途:
トイレの窓の遮光

スクリーンの操作性が良いので非常に使いやすいです。
また、取付もしやすく狙い通りの仕上がりになりました。

対象商品:
85853957
2023-10-13
用途:
店舗用
美容室ラ・レーヌ 様 (サービス業)

店舗入口の木枠に取り付け。スクリーン引き出し時も巻き取り時も非常に軽くてスムーズです。無地がさわやかで、採光具合も明るすぎず暗すぎず、もちろんしっかり目隠しになります。スクリーンの巻き取り強弱調整がダイヤルなので簡単に調節出来て良い。

対象商品:
85853591
2022-03-05
用途:
設計

ピンクを購入。
事務所のイメージが明るくなりました。

対象商品:
85853731
2020-07-09
用途:
自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

寝室の目隠しとして購入いたしましたが安価で取り付けやすく気に入りました、もう少しカラーバリエイションがあるといいですね。

対象商品:
85853503
2016-10-31
用途:
事務所スペースの目隠し
株式会社エコー電子 様

取付が簡単でした。ロールアップ,ダウンもスムースです。色合いも温かみがありシンプルなので飽きが来ない感じもいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
85853521
2015-04-08
用途:
事務所内にて

日中太陽の位置によって事務所内に光が反射する為 スクリーンをおろしていました。サイズ180を使用していたときは
閉切ってしまうので部屋が暗くなっていました 半間サイズに変えてからは 暗くならず 半間外が見えるので 調整が
出来て心地よいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする