PWT555 フロアタイル ロイヤルウッド(100×900mm) 東リ 85856373

※色見本

フロアタイル ロイヤルウッド(100×900mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード85856373 品番PWT555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,610
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)100×900(四面R面取) 色番PWT555 厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3mm) 接着剤(一般工法)エコAR600・ゴーセイF、(耐湿工法)エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200 工法一般、耐湿 適応下地(一般工法)乾燥したモルタル・コンクリート下地、(耐湿工法)湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26933978
2017-09-02
用途:
10年前に建築した建物の修繕
不動産業

10年前に建てたマンションの窓側床面の日焼けで、床の一部張り替え修繕を考え、当時と同色同柄の東リの床材を探し、購入しましたが、ほぼ同じようなものを購入でき非常に満足しています。一部張り替えが長期にわたりできる東リのフロアタイルがすごく気に入りました。他の賃貸物件の床材ではクッションフロアを使用していましたが、今後東リのフロアタイルに変えていこうと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする