蛍光テープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85856653 品番 5022
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

昼間に目立つ鮮やかな蛍光色

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】アクリルウレタン系樹脂
【粘着剤】アクリル系粘着剤
レッド 幅(mm)19 長さ(m)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
アウトドア用品の紛失防止に

黒色やOD色など目立たない外装色の折り畳みナイフや小型の懐中電灯などに貼って、万一落としても目立ちやすくしています。なお、厚みがあり重なる部分が気になるので、もう少し薄いとありがたいです。

対象商品:
85856696
2021-07-26
用途:
トラックの後部反射板に使用
有限会社宇佐美自動車 様

ほかの方も書かれていましたが、長いのを出してほしい
トラックの後部反射板には、3メートルぐらいは欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
85856653
2020-08-16
用途:
パイプに取り付け

車庫のカドやポールなどに張り 車の後退時に目印として使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
85856653
2016-03-26
用途:
大型貨物の反射板

反射板の蛍光赤枠の色が、素っ禿げてきて、車検で、検査官に指摘を受けて、幅19mm、1m巻きを一台につき、3巻き必要です。

3m巻きも販売してくれれば、丁度一台分足りて、良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
85856653
2015-02-24
用途:
こどもの自転車に反射テープとして貼る

鮮やかな色でとても気に入ってます。
粘着力も十分で、使いやすいと思います。

対象商品:
85856696
2016-05-02
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがすこし中途半端

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする