反射テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85856723 品番 5030
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

特殊反射材がピカッと光る!
夜間の目印に。

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】ポリエステルシート
【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85856723
2020-03-27
用途:
カラーコーンに貼って夜間対応
金融・保険業

一緒に買ったカラーコーン立体カバーに貼って夜間対応しました。ピタッと綺麗にくっつきました。雨にも強いといいなと期待。

対象商品:
85856723
2016-09-20
用途:
車庫前の夜間駐停車ご遠慮表示を目立たせるため
ソーイングボックス 様 (サービス業)

車庫前に毎夜、何台も入れ替わりでクルマと停められたり送迎で乗り降りに使用されたりしてドア・トランクの開閉音がに悩まされていましたが、「夜間駐停車ご遠慮表示」を囲むようにテープを貼ったところドライバーの目に入り(自分でも検証済)やや迷惑クルマが減ったような気がします。幅広で赤色のものや自に文字などが書ける&印刷できると尚、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする