蛍光反射テープ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード85856793 品番5048
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昼間は蛍光 夜間は反射

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】ポリエステル、ガラス球
【粘着剤】アクリル系粘着剤
イエロー 幅(mm)20 長さ(m)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
駐車位置
株式会社イーストロジテック 様 (運輸・通信業)

自社の駐車場仕切り位置に使用しました。従来ですと地面にトラロープで駐車エリアをマーキングしますが、早朝・夜間などよく見えない見にくいなどメンバーからの改善提案がありました。そこで後方壁面へ蛍光反射テープを張ることで解決できるかとトライをしました。ヘッドライトに照らされ位置確認も容易となり課題解決となりました。また、接着強度もほどよくストレスなく作業を行うことが出来ました。

2026-01-06
用途:
自宅用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

暗いところで反射してほしかったけど薄い反射ですごく弱いですーもっと明るくなると思ってました.階段につけて少し暗くても反射するようにしたかったです*

2025-03-07
用途:
工場入口付近、ポール
サービス業

夜間の車の出入りで狭い箇所があったため、テープを張りました。
思った以上に反射してよかったです。

2022-01-05
用途:
危険箇所の目印
製造業

蛍光色は昼間でも目立つと思って購入しましたが色褪せが早いです。
直射日光がほとんど当たらない屋外で使用しているのですが4ヶ月ほど経過した時点で白っぽくなっていました。

3人が参考にしています
対象商品:
85856793
2021-10-07
用途:
自動車作業

反射も十分明るくて目立ちます。色々一緒に買えていいですね、

1人が参考にしています
対象商品:
85856793
2019-11-18
用途:
フェンスに貼り付け
その他業種

夜間は車のライトでもっと強く反射すると思っていました。

2人が参考にしています
対象商品:
85856793
2019-08-17
用途:
道の目印
農・林・水産業

夜、ハッキリと見えます。もっと長さが、あればいいですね。

対象商品:
85856793
2016-12-08
用途:
作業工具にはりつけて使用
建設業・工事業

作業で暗い場所に入る事が多いのですが、この品は反射の光りも強く、加えて蛍光の機能も組合わさっていて、あえて2種類を用意する必要が無くなりました。
ホームセンターでも両方の機能の物が無かったのですが、この値段で購入出来ることが何より助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする