5055 高輝度蛍光反射シート MYST 85856827

高輝度蛍光反射シート

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード85856827 品番5055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昼間は蛍光、夜間は反射

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
オレンジ 材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤 縦(mm)140 横(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
車両のドアミラーに張り付けるために購入
自動車・二輪車・自転車関連業

右左折時に対向車がこちらを視認しやすいようドアミラーに張り付ける目的で購入。
効果は、完璧でした。

対象商品:
85856836
2021-04-12
用途:
街路灯がない田舎で車の出し入れ
教育・研究機関

非常によく光ります。少なくともテープよりは目立ちます。角にぶつけることはなくなり、当然、ハンドルの切り返しも減ります。

対象商品:
85856827
2019-02-21
用途:
駐車場の追突防止

フェンス等、バック駐車の追突防止に貼り付けました。
夜だけでなく昼でも確認しやすくバック駐車が楽になりました!

対象商品:
85856836
2017-03-24
用途:
駐車場のチェーンに使用
卸売・小売業

思ってたより小さかったので次回は大い方を購入したい

対象商品:
85856827
2017-02-07
用途:
工場内の車両出入り用
株式会社森商会 様 (建設業・工事業)

かなり枚数を買いました。もう少し大きく長い物があると便利です。

対象商品:
85856836
2023-10-07
用途:
駐車場
その他業種

折りには注意です。
ハサミで切って平面貼付が良い。
90度折りすると割れたりします。

1人が参考にしています
対象商品:
85856836
2015-02-10
用途:
工作・作業に使用

はさみで加工できるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする