5102 ガレージミラー 丸 MYST 丸型 85857091

5102 ガレージミラー 丸 MYST 85857091 5102 ガレージミラー 丸 MYST 85857091 5102 ガレージミラー 丸 MYST 85857091

ガレージミラー 丸

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85857091 品番5102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイドに映す。
せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。

付属品
ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm 各1本
ナット/2個
ワッシャ/3個
スプリングワッシャ/1個
タッピング/5本
仕様曲面率/R650 形状丸型 用途ガレージまわりの安全確認のため 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着) 材質(金具)ステンレス、スチール サイズ(mm)Φ210 曲率半径650R 視認距離近・中距離用〜約20m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85857107
2023-09-16
用途:
駐車場からの出入り口に設置
農・林・水産業

自宅駐車場から公道への出入り口にこれを設置。20メートル位先の車も見えるので事故防止になります。
ホームセンターで取り付け用の杭を買ってきてそれに取り付けしました。付属の木ネジ5本でしっかり固定出来ました。
価格も手頃で良い買い物だったと思います。

対象商品:
85857107
2023-08-19
用途:
駐車場からの出入り口
師定株式会社 様 (卸売・小売業)

何度も確認しながら駐車場から車を出していましたが、確認が容易になって、安全が確認できてよかったです。もう少し早く取り付ければよかったと思っています。役立っています。

対象商品:
85857107
2021-07-14
用途:
車がガレージより出る時
サービス業

量販店でサドルB65を購入して取り付けを行いました。
とても重宝しています。

対象商品:
85857107
2020-04-18
用途:
駐車場入り口
光大リシア 様 (建設業・工事業)

金物の形が、写真では分からなかった。
形や寸法も欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
85857107
2020-07-13
用途:
営業配達用トラックの駐車場出入り口に設置
木原鎔材株式会社 様 (卸売・小売業)

予想以上にミラー面積が大きく見やすい。留め金部品が合わず、雨よけ部分がどうしても横を向いてしまう。

対象商品:
85857091
2018-11-17
用途:
駐車場

駐車場の右に隣家とウメの木があり、見透しが悪い。車を出す時、右方面から来る車や人か見えず、危ない思いをしていた。左側の生垣の柱の上に、ミラーを設置したら、非常に良く見えて、安全が確認出来た。設置して大変良かった。

対象商品:
85857107
2017-06-07
用途:
駐車場の死角の解消

ちょうどいい大きさで見やすい。取り付け金具もつかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする