MYST
MYSTの 安全・作業用品
MYSTの 車用コーナーガード/クッション
セーフティクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
黒
注文コード
85857344
品番
5163
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ぶつかりの衝撃をやわらげます。
長さ(m)
2
用途
お子様の危険防止対策に
材質
【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
50
色
黒
材質(本体)
発泡ポリエチレン