MYST
MYSTの 安全保護テープ
MYSTの すべり止めテープ
すべり止めテープ・ミニ(足元用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6枚)
注文コード
85857396
品番
5178
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
強力すべり止め加工
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
0.135
使用場所
屋内用
用途
階段のすべり止めに
長さ(mm)
135
幅(mm)
35
主な用途
滑り止め用