5189 浴室すべり止めシート MYST 85857457

浴室すべり止めシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚) 注文コード85857457 品番5189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途浴室のすべり止めに 材質【粘着剤】アクリル系粘着剤 厚さ(mm)1.5 材質(本体)ポリエチレン75%、スチレン25% 縦(mm)200 横(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85857441
2018-10-26
用途:
浴室で転倒防止に
サービス業

説明書通りに貼り付け部を乾燥させてた上で脱脂を行い、圧着を行いましたが、使用1日目にしてシート上で立ち上がるとズレて剥がれ、毎日一枚ずつ剥がれて全部ダメになりました。粘着剤を剥がしてボンドで貼り付ければ大丈夫かもしれませんが、残念ながらゴミ箱に行きました。

対象商品:
85857457
2018-05-15
用途:
露天風呂・ジャグジー

とてもよかったです。とてもよかったです。とてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする