BM-3022 エースボール(外×内ねじ型) アソー 85858665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM-3022 エースボール(外×内ねじ型) アソー 85858665
BM-3022 エースボール(外×内ねじ型) アソー 85858665

エースボール(外×内ねじ型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
材質(本体)黄銅
内容量1個注文コード85858665品番BM-3022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質(本体)黄銅材質ボディ:黄銅(C3771BE)、ソケット:黄銅(C3604BD他)形状アングル流体水、油、空気タイプBM型種類ボールバルブ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式接続方向アングル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85858665BM-302239490841BM-3022BM-3022 エースボール(外×内ねじ型) アソー 39490841エースボール(外×内ねじ型)アソー1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39490841
2022-02-11
用途: エア配管
医療・福祉・介護関連業

エアコンプレッサーのソケットの向きを変えるついでにこちらを購入。ノブも軽く使いやすく満足してます。

対象商品 : 39490841
2021-10-03
用途: エアー管のテスト
建設業・工事業

汎用圧力計と組み合わせてチェック用として使用。レバーが少し柔らかい。エアー漏れは無い様で問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39490841
2019-08-13
用途: サンドブラスター他の接続用

壁のエアー配管取り出し口へ取付、直角にホースを逃がす事が出来るので収まりがよい、L型バルブはホームセンターでも見かけないので入手できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする